Motion
KM-34
Écrou de retenue - Filetage M170 x 3.0 , diamètre extérieur de 220 mm, diamètre extérieur de 193 mm, largeur de 26 mm, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03666471
N° MFRKM-34
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou de retenue - Filetage M170 x 3.0 , diamètre extérieur de 220 mm, diamètre extérieur de 193 mm, largeur de 26 mm, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03666471
N° MFRKM-34
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    815 kN
  • Visage Diamètre  
    193 mm
  • Extérieur Diamètre  
    220 mm
  • Largeur totale
    26 mm
  • Filetage Taille  
    M170 X 3.0

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Instructions d’installation
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MB-34
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KM
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT KM 34

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer