Motion
65508
Ensemble de clés à douilles - Système de mesure impérial, 3/8 po de taille d’entraînement, nombre de douilles : 9 PC
N° D’ARTICLE MI03667834
N° MFR65508
Prix89.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de clés à douilles - Système de mesure impérial, 3/8 po de taille d’entraînement, nombre de douilles : 9 PC
N° D’ARTICLE MI03667834
N° MFR65508

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix89.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille maximale
    7/8 po
  • Taille min.
    3/8 po
  • Tailles de douille
    1/2 (6-Point Deep Socket) in 1/2 (6-Point Socket) in 11/16 (12-Point Socket) in 11/16 (6-Point Deep Socket) in 13/16 (12-Point Socket) in 13/16 (6-Point Deep Socket) in 3/4 (12-Point Socket) in 3/4 (6-Point Deep Socket) in 3/8 (6-Point Deep Socket) in 3/8 (6-Point Socket) in 5/8 (12-Point Socket) in 5/8 (6-Point Deep Socket) in 7/16 (6-Point Deep Socket) in 7/16 (6-Point Socket) in 7/8 (12-Point Socket) in 9/16 (6-Point Deep Socket) in 9/16 (6-Point Socket) in

Détails

  • Accessoires inclus
    (2) 1-3/4" and 3" Long Extensions, Hinged Metal Box, Ratchet
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de pièces
    20
  • Nombre de douilles
    9 PC
  • CUP_NON
    092644655081

Aperçu

Description du fabricant
65508 COMPLET, 20-PIECE PRISE DE 3/8 PO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon