Motion
310CA10501S
Matériau de roue en métal, diamètre de roue de 10.0000 po, capacité de charge de 2800 lb
N° D’ARTICLE MI03702775
N° MFR310CA10501S
Prix259.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue en métal, diamètre de roue de 10.0000 po, capacité de charge de 2800 lb
N° D’ARTICLE MI03702775
N° MFR310CA10501S
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
Prix259.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    11.5000 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    2.2500 po
  • Rayon pivotant
    7.2500 po
  • Largeur de bande de roulement
    3.0000 po
  • Diamètre de la roue
    10.0000 po

Détails

  • Type de roulette
    Émerillon
  • Dureté
    Brinell 145
  • Capacité de charge
    2800 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    310
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Couleur de la roue
    Émail gris
  • Matériau de la roue
    Métal
  • Type de matériau de roue
    Métal
  • Type de roue
    CA - Fonte

Aperçu

Description du fabricant
310CA10501S 10X3 DESSUS DE ROULETTE EN FONTE