Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage8.0000 po
- Largeur de bande de roulement3.0000 po
- Diamètre de la roue6.0000 po
Détails
- Type de rouletteRigide
- Dureté95 , rive A
- Capacité de charge2000 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Série410
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau
- Couleur de la roueBande de roulement verte sur noyau en fonte noire
- Matériau de la rouePolyuréthane
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de rouePY - Polyuréthane (âme en fonte)