Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage10.5000 po
- Largeur de bande de roulement3.0000 po
- Diamètre de la roue8.0000 po
Détails
- Type de rouletteRigide
- DuretéBrinell 145
- Capacité de charge2500 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Série410
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau
- Couleur de la rouePeinture émail argentée
- Matériau de la roueMétal
- Type de matériau de roueMétal
- Type de roueVG - Socle en V en fonte