Motion
152N-0102
Insert de perçage à fourche en acier cobalt haute vitesse revêtu TiCN, diamètre de perçage maximum de 1-1/16 po
N° D’ARTICLE MI03708127
N° MFR152N-0102
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de perçage à fourche en acier cobalt haute vitesse revêtu TiCN, diamètre de perçage maximum de 1-1/16 po
N° D’ARTICLE MI03708127
N° MFR152N-0102
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal de la mèche
    1-1/16 po
  • Taille du siège
    2
  • Épaisseur
    3/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    TiCN
  • Code de style d’insertion complète
    152N-0102
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Angle de pointe
    132 °

Aperçu

Description du fabricant
152N-0102 #2 T-A SC TICN 1-1/16 PO