Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccordL276
- Diamètre extérieur6.1900 po
- Poids3.25 lb
Détails
- Matériau de l’élémentBronze
- Type d’élémentSpider - Centre ouvert
- Instructions d’installation
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireDroit
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant68514425767
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144257673
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieL
- Capacité de couple12500 po
- CUP_NON685144257673