Motion
9218
Ventilateur de circulation portable - 18 po de diamètre, entraînement direct, 3 vitesses, matériau de lame en acier revêtu de poudre, 120 V, 1/6 hp, 1.52 A, 2660 pi3/min, 2970 pi3/min, débit d’air de 3190 pi3/min, longueur de cordon de 9 pi
N° D’ARTICLE MI03720121
N° MFR9218
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur de circulation portable - 18 po de diamètre, entraînement direct, 3 vitesses, matériau de lame en acier revêtu de poudre, 120 V, 1/6 hp, 1.52 A, 2660 pi3/min, 2970 pi3/min, débit d’air de 3190 pi3/min, longueur de cordon de 9 pi
N° D’ARTICLE MI03720121
N° MFR9218
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    9 pi
  • Diamètre
    18 po
  • Profondeur globale
    22 po
  • Hauteur totale
    22 po
  • Largeur totale
    9.69 po

Détails

  • Intensité
    1.52 A
  • Matériau de la lame
    Acier enduit de poudre
  • Matériau de protection
    Acier enduit de poudre
  • Puissance
    1/6 hp
  • Débit d’air maximal
    3190 pcm
  • Nombre de vitesses
    3
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Niveau sonore
    67 dB(a)
  • Vitesse
    1100 tr/min, 1300 tr/min, 1500 tr/min
  • Normes respectées
    ETL, OSHA
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR DE PLANCHER DE 9218 18 PO