Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emboutEncastrement carré no 1, encastrement carré no 2 , T10 Torx, T15 Torx
Détails
- Fini de mèche/revêtementPlaqué chrome
- Style de pointe de mècheTournevis à écrou, Phillips, à fente, carré, Torx
- Mèches à deux extrémitésDouble extrémité
- Rangement des mèches de poignée11
- Style de poignéePoignée coussinée
- CliquetSans cliquet
- Tige remplaçableTige fixe
- Revêtement de finition de tigePlaqué chrome
- CUP_NON092644325007
Aperçu
- Outil polyvalent 11-in-1 pour les professionnels
- L'arbre de tournevis/tournevis à écrou intégré contient huit buses populaires et se convertit en trois tailles de tournevis à écrou
- Lame interchangeable pour un changement rapide et facile
- Mèches traitées thermiquement de qualité industrielle
- Les embouts de finition de sablage procurent une tenue ferme et réduisent l’éjectement
- Poignée coussinée pour un couple et un confort accrus
- Assemblé aux États-Unis à partir de composants américains et importés
- Contient : tournevis à douille de 10 mm ( 3/8 po), 8 mm ( 5/16 po) et 6 mm ( 1/4 po), Phillips® no 1 et no 2 , 6 mm ( 1/4 po) et 5 mm ( 3/16 po), TORX® T10 et T15 , et encastrement carré no 1 et no 2
- TORX® est une marque déposée d’Acument Intellectual Properties, LLC