Motion
PSS2505N1D0899

NSK CORP, BEARING DIV
PSS2505N1D0899

Vis à bille Bss Compact Fa Sery uniquement - 25 mm de diamètre nominal, 899 mm de longueur
N° D’ARTICLE MI03727285
N° MFRPSS2505N1D0899
Prix2,304.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
PSS2505N1D0899

Vis à bille Bss Compact Fa Sery uniquement - 25 mm de diamètre nominal, 899 mm de longueur
N° D’ARTICLE MI03727285
N° MFRPSS2505N1D0899
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
Votre prix2,304.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plomb
    5 mm
  • Longueur
    899 mm
  • Diamètre nominal de la vis
    25 mm
  • Hauteur totale
    899 mm
  • Longueur totale
    899 mm
  • Largeur totale
    62 mm
  • Diamètre minimal de la racine
    22.2 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8483408000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176766770
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Types de produits
    Vis à billes
  • CUP_NON
    029176766770

Aperçu

Description du fabricant
PSS2505N1D0899 VIS À BILLES