Motion
PC4815
Refroidisseur portable HD Industrial Gray Ventilateur
N° D’ARTICLE MI03735078
N° MFRPC4815
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Refroidisseur portable HD Industrial Gray Ventilateur
N° D’ARTICLE MI03735078
N° MFRPC4815
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    1/2 po.
  • Profondeur globale
    25 po.
  • Hauteur totale
    52 po.
  • Largeur totale
    52 po.
  • Poids
    193 lb

Détails

  • Intensité
    9.1
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier
  • Puissance
    1 HP
  • Couleur du boîtier
    Gris industriel
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PC4815
  • Numéro CUP du fabricant
    15449048159
  • Débit d’air maximal
    19100 pcm
  • Type de montage
    Plancher
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    1
  • Phase
    1
  • Vitesse
    19100 tr/min
  • CUP_NON
    15449048159
  • Tension
    115

Aperçu

Description du fabricant
VENTILATEUR DE REFROIDISSEUR PORTABLE PC4815