Motion
5209CZZ

NTN
5209CZZ

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 45 mm, D.E. de 85 mm, 1.1890 po de largeur, Double joint, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C0
N° D’ARTICLE MI03735425
N° MFR5209CZZ
Prix158.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5209CZZ

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 45 mm, D.E. de 85 mm, 1.1890 po de largeur, Double joint, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C0
N° D’ARTICLE MI03735425
N° MFR5209CZZ
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
Prix158.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1890 po, 30.200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    1.1890 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    1.45 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    5209CZZ BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    C0
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359308303
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    33500 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Série
    52
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359308303

Aperçu

Description du fabricant
5209CZZ BILLE BRG