Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée7 cm, 2.7500 po
- Longueur de la mâchoire1/2 po
- Épaisseur de la mâchoire6 mm;0.2400 po
- Largeur de la mâchoire3/8 po
- Longueur10.8 cm, 4.2600 po
- Profondeur globale0.2400 po, 6 mm
- Longueur totale4-1/4 po
- Hauteur de pièce unique6 mm;0.2400 po
- Longueur de pièce unique10.8 cm;4.2600 po
- Largeur d’une seule pièce11 mm;0.4380 po
- Poids de l’outil51 g, 1.8 oz
- Largeur de l’outil11 mm;0.4380 po
- Poids0.11 lb
- Largeur0.4380 po, 11 mm
Détails
- ApplicationCoupe rapprochée du fil, assemblage de l’électronique, coupe précise de l’extrémité
- Fini de lameL’induction est durcie
- Matériau du corpsAcier
- CouleurBleu clair
- Type de coupeDiagonale
- DescriptionPince coupante diagonale, électronique, conique, mini mâchoire, 4-Inch
- Poignée ergonomiquePoignée non ergonomique
- Couleur de la poignéeBleu
- Matériau de la poignéeAcier allié, plastique
- Style de poignéeRempli de ressort
- Type de poignéeEnrobé de plastique
- Effet de levier élevéNon
- IsoléNon
- Poignée isoléeOui
- MatérielAcier allié
- Nombre de pièces1
- RéaffûtéNe peut pas être réaffûté
- CUP_NON092644722783