Motion
A-500
Chariot élévateur à ciseaux hydraulique manuel Dandy Lift - capacité de 1100 lb, 11.80 à 36.60 po de hauteur, plateforme de 26.6 x 35.8 po
N° D’ARTICLE MI03760045
N° MFRA-500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot élévateur à ciseaux hydraulique manuel Dandy Lift - capacité de 1100 lb, 11.80 à 36.60 po de hauteur, plateforme de 26.6 x 35.8 po
N° D’ARTICLE MI03760045
N° MFRA-500
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    11.80 à 36.60 en hauteur
  • Hauteur abaissée
    11.80 po
  • Hauteur surélevée
    36.60 po

Détails

  • Actionnement
    Hydraulique
  • Type de levage
    Chariot élévateur à ciseaux hydraulique manuel
  • Catalogue du fabricant
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    26.6 x 35.8 po / 253 x 254 mm
  • Capacité de poids
    1100 lb

Aperçu

Description du fabricant
LEVAGE MOBILE ACTIONNÉ PAR UN PIED A-500
  • Soulève jusqu’à plus de 3 pieds
  • 20:1 système hydraulique à avantage mécanique
  • Verrou de stationnement
  • Roues orientables de type roulettes
  • Finition attrayante en peinture émail et chrome
  • Réglage infini de la hauteur dans la plage