Motion
LGWM 2/0.4

SKF
LGWM 2/0.4

Graisse – Composition complexe de sulfate de calcium, grade 1-2 NLGI, taille 420 ml, contenant à cartouche, couleur jaune, non alimentaire, résistante à l’eau, -40 à 230 °F
N° D’ARTICLE MI03790694
N° MFRLGWM 2/0.4
Prix38.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LGWM 2/0.4

Graisse – Composition complexe de sulfate de calcium, grade 1-2 NLGI, taille 420 ml, contenant à cartouche, couleur jaune, non alimentaire, résistante à l’eau, -40 à 230 °F
N° D’ARTICLE MI03790694
N° MFRLGWM 2/0.4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    420 ml
  • Poids net
    0.88 lb
  • Grade NLGI
    1-2
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    11.76 lb

Détails

  • Application
    • Arbres principaux d’éoliennes • Applications hors route robustes • Applications exposées à la neige • Applications marines et en mer • Applications de roulements de butée à rouleaux sphériques
  • Type de base
    Minéraux synthétiques (PAO)
  • Couleur
    Jaune
  • Composition
    Sulphonate de calcium complexe
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    +570 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Formulaire
    Graisse
  • Épaississeur de graisse
    Complexe de sulfonate de calcium
  • Type de lubrifiant
    LGWM 2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316574233786
  • Température de fonctionnement maximale
    230 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Grade nucléaire
    Pas de qualité nucléaire
  • Type d’huile
    Minéraux/PAO
  • Gamme de produits
    LGWM 2
  • Plage de température
    -40 à 230 °F
  • CUP_NON
    7316574233786
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    0-0

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE DE GRAISSE LGWM 2/0.4
  • Excellente protection contre la corrosion
  • Excellente stabilité mécanique
  • Excellente capacité de lubrification à charge élevée
  • Bonne protection contre les faux brinellings
  • Bonne pompabilité à basse température
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon