Motion
92286

BRADY
92286

Étiquette de prévention des accidents - Matériau en polypropylène, usage extérieur, 12 po de large, 20 po de haut
N° D’ARTICLE MI03831730
N° MFR92286
Prix159.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
92286

Étiquette de prévention des accidents - Matériau en polypropylène, usage extérieur, 12 po de large, 20 po de haut
N° D’ARTICLE MI03831730
N° MFR92286
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
Prix159.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    20 po
  • Épaisseur
    0.156 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Matériau de l’œillet
    Pas d’œillet
  • Utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur
    Extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polypropylène
  • Message (avant)
    Ne pas entrer
  • Retour du message
    GARDER À L’EXTÉRIEUR
  • En-tête du message
    Mise en garde
  • Objet du message
    Avertissements sur le lieu de travail et l’installation
  • Nombre de côtés
    2
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Normes respectées
    ASTM D 1593, ASTM D 635, ASTM D 638
  • Type de symbole
    Main, hommes qui marchent dans un cercle en traversant
  • Type
    Étiquette de prévention des accidents
  • CUP_NON
    75447392286

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT DE PLANCHER 92286 ÉCONOMIQUE