Motion
92289

BRADY
92289

Étiquette de prévention des accidents - Matériau en polypropylène, usage extérieur, 12 po de large, 20 po de haut
N° D’ARTICLE MI03831732
N° MFR92289
Prix144.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
92289

Étiquette de prévention des accidents - Matériau en polypropylène, usage extérieur, 12 po de large, 20 po de haut
N° D’ARTICLE MI03831732
N° MFR92289
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
Prix144.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    20 po
  • Épaisseur
    0.156 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Couleur
    Noir/Rouge sur blanc
  • Matériau de l’œillet
    Pas d’œillet
  • Utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur
    Extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polypropylène
  • Message (avant)
    HOMMES TRAVAILLANT DANS UN ESPACE CLOS
  • Retour du message
    CETTE MACHINE EST VERROUILLÉE
  • En-tête du message
    Danger
  • Objet du message
    Avertissements sur le lieu de travail et l’installation
  • Nombre de côtés
    2
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Type de symbole
    Visage d’homme, symbole d’étiquette
  • Type
    Étiquette de prévention des accidents
  • CUP_NON
    75447392289

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT DE PLANCHER 92289 ÉCONOMIQUE