Motion
66050

BRADY
66050

Étiquette de verrouillage – Message : Danger – Ne pas utiliser, Matériau en polyester, Noir/Rouge sur blanc, comprend : Attaches en nylon
N° D’ARTICLE MI03832403
N° MFR66050
Prix59.98 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
66050

Étiquette de verrouillage – Message : Danger – Ne pas utiliser, Matériau en polyester, Noir/Rouge sur blanc, comprend : Attaches en nylon
N° D’ARTICLE MI03832403
N° MFR66050

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix59.98 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5-3/4 po
  • Diamètre du trou
    3/8 po
  • Épaisseur
    0.01 po
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    Noir/Rouge sur blanc
  • Matériau de l’œillet
    Laiton
  • Comprend
    Fixations en nylon
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Message (avant)
    Danger - Ne pas utiliser
  • Retour du message
    Cette source d’énergie a été VERROUILLÉE! Le retrait non autorisé de ce cadenas/cette étiquette peut entraîner un congédiement immédiat
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Normes respectées
    OSHA 1910.145
  • Étiquette
    Étiquette
  • CUP_NON
    75447366050

Aperçu

Description du fabricant
66050 ÉTIQUETTES DE VERROUILLAGE 25 PAR PAQUET
  • La surface en polyester rigide est facile à écrire et reste lisible plus longtemps que le papier cartonné
  • Œillet en laiton de 3/8” po de diamètre acceptant la plupart des manilles de cadenas
  • Dépasse l’exigence de traction de 50 lb de l’OSHA pour les dispositifs d’étiquetage
  • L’emballage standard comprend 25 étiquettes et attaches en nylon