Motion
86614

BRADY
86614

Étiquette d’inspection et de réparation – Matériau en polyester, usage extérieur, 4 po de large, 7 po de haut
N° D’ARTICLE MI03832540
N° MFR86614
Prix32.34 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
86614

Étiquette d’inspection et de réparation – Matériau en polyester, usage extérieur, 4 po de large, 7 po de haut
N° D’ARTICLE MI03832540
N° MFR86614
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
Prix32.34 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7 po
  • Diamètre du trou
    3/8 po
  • Épaisseur
    0.01 po
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Matériau de l’œillet
    Métal
  • Utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur
    Extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Objet du message
    Dossier d’inspection non spécifique
  • Nombre de côtés
    2
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Normes respectées
    ASTM D 1593, ASTM D 638, OSHA 1910.145
  • Type
    Étiquette d’inspection et de réparation
  • CUP_NON
    75447386614

Aperçu

Description du fabricant
86614 ÉTIQUETTES D’INSPECTION ET DE CONTRÔLE DU MATÉRIEL