Motion
86624

BRADY
86624

Tag - Matériau en polyester, Usage extérieur, 4 po de largeur, 7 po de hauteur, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI03832549
N° MFR86624
Prix32.34 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
86624

Tag - Matériau en polyester, Usage extérieur, 4 po de largeur, 7 po de hauteur, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI03832549
N° MFR86624
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
Prix32.34 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7 po
  • Épaisseur
    0.010 po
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Couleur
    Noir/Orange
  • Matériau de l’œillet
    Métal
  • Utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur
    Extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Polyester
  • Message (avant)
    Réparations requises/Voir Autres côtés/Lorsque les réparations sont terminées. Retourner l'étiquette à :Nom/Service/Dat
  • Retour du message
    ID de l’équipement/Emplacement/Problème
  • En-tête du message
    Ordre de réparation
  • Objet du message
    Dossier d’inspection non spécifique
  • Nombre de côtés
    2
  • Quantité du colis
    10 par paquet
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Normes respectées
    ASTM D 1593, ASTM D 638, méthode 5306 de la norme de la Federal Test Method des États-Unis N° 191A
  • Type
    Étiquette d’inspection et de réparation
  • CUP_NON
    75447386624

Aperçu

Description du fabricant
86624 ÉTIQUETTES D’INSPECTION ET DE CONTRÔLE DU MATÉRIEL