Motion
86742

BRADY
86742

Étiquette d’état de production - Matériau en papier cartonné, Usage intérieur, 5-3/4 po de largeur, 3 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI03832655
N° MFR86742
Prix184.38 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
86742

Étiquette d’état de production - Matériau en papier cartonné, Usage intérieur, 5-3/4 po de largeur, 3 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI03832655
N° MFR86742
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
Prix184.38 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3 po
  • Diamètre du trou
    3/8 po
  • Épaisseur
    0.01 po
  • Largeur
    5-3/4 po

Détails

  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Matériau de l’œillet
    Métal
  • Utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur
    Intérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Papier cartonné
  • Message (avant)
    BON DE TRAVAIL
  • Objet du message
    Avertissements sur le lieu de travail et l’installation
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Normes respectées
    ASTM D 1593
  • Type
    Étiquette d’état de production
  • CUP_NON
    75447386742

Aperçu

Description du fabricant
86742 POINTS D’ÉTAT DE PRODUCTION