Motion
RC0552P

POWER TEAM
RC0552P

Cylindre hydraulique/élévateur à collet verrouillable pour crêpes - à action unique/retour de charge, capacité de 55 tonnes, course de 2.000 po, rétractable de 4.920 po, allongé de 6.890 po
N° D’ARTICLE MI03863222
N° MFRRC0552P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWER TEAM
RC0552P

Cylindre hydraulique/élévateur à collet verrouillable pour crêpes - à action unique/retour de charge, capacité de 55 tonnes, course de 2.000 po, rétractable de 4.920 po, allongé de 6.890 po
N° D’ARTICLE MI03863222
N° MFRRC0552P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    0.750 po
  • Taille de l’alésage
    3.740 po
  • Hauteur étendue
    6.890 po
  • Épaisseur des écrous
    0.830 po
  • Diamètre extérieur
    4.720 po
  • Tige de piston Diamètre  
    3.740 po
  • Hauteur rétractée
    4.920 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    2.000 po
  • Diamètre du capuchon pivotant
    3.620 po
  • Saillie du capuchon pivotant
    0.240 po
  • Poids
    24.25 lb

Détails

  • Actionnement
    Retour de charge/à action unique
  • Capacité du cylindre
    55 tonnes
  • Zone effective
    10.980 po2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Capacité d’huile
    21.660 po3
  • Série / Type
    Série RC / Crêpe

Aperçu

Description du fabricant
RC0552P RAM
  • Col mécanique positif pour supporter la charge, conception compacte pour une utilisation dans des espaces limités, plastron inclinable pour s’adapter aux charges latérales
  • Conception compacte - pour une utilisation où l’espace est limité
  • Collet verrouillable conçu pour supporter une charge soulevée pendant de longues périodes avec relâchement de la pression hydraulique
  • Le plastron inclinable intégré de série améliore la performance sous charge latérale
  • L'orifice de trop-plein (« trou d'évacuation ») empêche le piston d'être trop étendu sous charge
  • Un revêtement spécial améliore la résistance à la corrosion et à l’abrasion
  • Les cylindres sont livrés de série avec des capuchons pivotants renforcés réduisant les effets de la charge décentrée des cylindres à collet verrouillable à simple effet
  • Équipé de demi-accouplements femelles NPTF de 3/8 po