Motion
FG106943 BLA

Rubbermaid
FG106943 BLA

Trémie à roues, matériau en polyéthylène de densité moyenne, capacité de la trémie de 2 vg3
N° D’ARTICLE MI03864319
N° MFRFG106943 BLA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rubbermaid
FG106943 BLA

Trémie à roues, matériau en polyéthylène de densité moyenne, capacité de la trémie de 2 vg3
N° D’ARTICLE MI03864319
N° MFRFG106943 BLA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la trémie
    57-5/8 po
  • Longueur de la trémie
    83-7/8 po
  • Largeur de la trémie
    46 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Processus de construction
    Moulé par rotation
  • Matériau du corps de la trémie
    Polyéthylène de densité moyenne
  • Capacité de la trémie
    2 vg3
  • Caractéristiques de fonctionnement de la trémie
    Chariot élévateur à fourche, autodumping
  • Nombre de roulettes
    4
  • Roue ou stationnaire
    Roue

Aperçu

Description du fabricant
FG106943BLA CRÉPUSCULE AUTOMATIQUE AVEC ROULETTE