Motion
FG342488PLAT

Rubbermaid
FG342488PLAT

Chariot utilitaire à poignée surélevée en plastique, capacité de 200 lb, 33-5/8\ po L x 18-5/8\ po L x 37-3/4\ po H
N° D’ARTICLE MI03865023
N° MFRFG342488PLAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Rubbermaid
FG342488PLAT

Chariot utilitaire à poignée surélevée en plastique, capacité de 200 lb, 33-5/8\ po L x 18-5/8\ po L x 37-3/4\ po H
N° D’ARTICLE MI03865023
N° MFRFG342488PLAT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue à roulettes
    4 po
  • Hauteur
    37-3/4 po
  • Longueur
    33-5/8 po
  • Hauteur totale
    37-3/4 po
  • Longueur totale
    33-5/8 po
  • Largeur totale
    18-5/8 po
  • Largeur
    18-5/8 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Polypropylène
  • Type de chariot
    Chariot de service
  • Couleur
    Platine
  • Capacité de charge
    200 lb
  • Matériel
    Plastique
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de tablettes de chariot
    3
  • Nombre de tablettes
    3
  • Types de produits
    Chariot de nettoyage
  • Normes respectées
    Approuvé HACCP

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT UTILITAIRE FG342488PLAT