Motion
RA390051C857M

SANDVIK
RA390051C857M

Insert de fraisage de type DNMG à coupe neutre en carbure revêtu de TiAlN de grade P-Series 1105 T-Max, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI03907554
N° MFRRA390051C857M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SANDVIK
RA390051C857M

Insert de fraisage de type DNMG à coupe neutre en carbure revêtu de TiAlN de grade P-Series 1105 T-Max, en forme de diamant
N° D’ARTICLE MI03907554
N° MFRRA390051C857M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.4 mm
  • Diamètre du trou
    5.156 mm
  • Angle inclus
    55 °
  • Inscrit Encerclez  
    1/2 po
  • Longueur  
    15.5038 mm
  • Épaisseur  
    3/16 po

Détails

  • brise-croustilles
    23
  • Direction de coupe
    Neutre
  • Revêtement de finition
    TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    DNMG 431-23
  • Insérer le style
    DNMG
  • Qualité du fabricant
    1105
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    T-Max P
  • Forme
    Diamant
  • Simple ou à embouts multiples
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
CORPS DE COUPE RA390051C857M