Motion
0510610
Chaîne de transport – 3/8 po, Grade 70 Acier au carbone traité à la chaleur, capacité de 6600 lb, diamètre de maillon de 0.41 po, 200 pi
N° D’ARTICLE MI03910838
N° MFR0510610
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne de transport – 3/8 po, Grade 70 Acier au carbone traité à la chaleur, capacité de 6600 lb, diamètre de maillon de 0.41 po, 200 pi
N° D’ARTICLE MI03910838
N° MFR0510610
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Lien intérieur Longueur  
    1.36 po
  • Lien intérieur Largeur  
    0.57 po
  • Lien Diamètre  
    0.41 po
  • Longueur totale
    200 pi
  • Taille commerciale
    3/8 po

Détails

  • Qualité chaîne
    Grade 70
  • Type de chaîne
    Transport
  • Mot-clé de description
    Grade 70 Acier au carbone traité thermiquement
  • Liens par pied ou compteur
    8.8/pi
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    Acier au carbone traité thermiquement
  • Normes respectées
    AISI, ASME, ASTM, NACM, testé à l’épreuve
  • Capacité de charge utile
    6600 lb

Aperçu

Description du fabricant
0510610 3/8 GD70 CHAÎNE