Motion
CB10-KIT
CB10-KIT
N° D’ARTICLE MI03912689
N° MFRCB10-KIT
Prix124.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CB10-KIT
N° D’ARTICLE MI03912689
N° MFRCB10-KIT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix124.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    Includes: CB10 Circuit Breaker Finder • Quickly locate circuit breakers with audible and visual alert • Variable sensitivity adjustment to pinpoint correct circuit breaker • LED indicators determine if outlet is correctly wired and identify six fault conditions • Push button GFCI test • UL listed and CE approved • Includes 9V battery CT20 Continuity Tester/Wire Tracer • Continuity testing via bright flashing LED and loud pulsating beeper • Remote probe with flashing (red/green) LED allows a single user to trace up to three cables • Clips on and hangs from the cable(s) under test without support • CE approved • Includes 9V battery DV20 AC Voltage Detector/Flashlight • Non-Contact Detection of AC Voltage from 100V AC to 600V AC • Rugged, double molded housing • Built-in bright LED flashlight with ON/OFF button • UL listed CAT lll—600V, CE approved • Includes two AAA batteries • Carrying case included

Aperçu

Description du fabricant
CB10-KIT TROUSSE DE DISJONCTEUR
  • Comprend : Détecteur de disjoncteur CB10
  • Localisez rapidement les disjoncteurs avec une alerte sonore et visuelle
  • Réglage de la sensibilité variable pour identifier le disjoncteur correct
  • Les voyants DEL déterminent si la prise est correctement câblée et identifient six conditions de défaut
  • Test de DDFT à bouton-poussoir
  • Homologué UL et approuvé CE
  • Comprend un testeur de continuité/traceur de fils 9V batterie CT20
  • Essai de continuité grâce à une DEL clignotante et un bip sonore à forte pulsation
  • La sonde à distance avec DEL clignotante (rouge/verte) permet à un seul utilisateur de tracer jusqu’à trois câbles
  • Se fixe et pend du ou des câble(s) mis à l’essai sans support
  • Approuvé CE
  • Comprend un détecteur de tension/lampe de poche 9V pile DV20 c.a.
  • Détection sans contact de la tension CA de 100V CA à 600V CA
  • Boîtier robuste à double moulage
  • Lampe de poche DEL brillante intégrée avec bouton MARCHE/ARRÊT
  • Homologué UL CAT lll—600V, approuvé CE
  • Comprend deux piles AAA
  • Étui de transport inclus