Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin1/2 po
- Poids de l’outil5.2 lb
Détails
- Intensité10 A
- Style mandrinSans clé
- Réglage de l’embrayageEmbrayage non réglable
- Capacité de perçage en métal1/2 (mèche de torsion) po, 2 (sciure à trous) po
- Capacité de perçage du bois1-1/2 (bit tarière) en entrée, 1-1/2 (bit de palette) en entrée
- Style de poignéePoignée antidérapante
- Comprend360° Poignée latérale verrouillable avec prise souple
- Vitesse maximale1200 tr/min
- Puissance nominale10 A, 980 W
- RéversibleRéversible
- CUP_NON885911109437
- Vitesse variableVitesse variable
Aperçu
- Le moteur de 10 A offre une performance de perçage accrue
- La conception brevetée du moteur de DEWALT génère 50 % plus de puissance avec une protection accrue contre les surcharges pour une durabilité accrue
- Mandrin sans clé, à manchon unique, entièrement métallique, de 1/2 po, avec verrouillage automatique de la broche, pour une meilleure rétention de la mèche et une commodité sans outil
- La conception de poignée à mi-cheville avec poignée souple offre un équilibre et un confort accrus
- 0-1250 tr/min, interrupteur inverseur à vitesse variable pour une polyvalence accrue
- Poignée latérale verrouillable à 360 degrés avec prise souple pour un meilleur contrôle et une plus grande polyvalence
- Boîtier en métal pour une durabilité sur le chantier et une fiabilité accrue
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire