Spécifications
Dimensions
- Roue Diamètre3 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain120
- Description longueLa 08834130804 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 120 , avec un diamètre de meule de 3 po et une vitesse maximale de 20,000 tr/min, idéale pour le mélange et le lissage.
- Rpm max.20000 tr/min
- CUP_NON08834130804