Motion
08834131552

NORTON ABRASIVES
08834131552

Roue de disque - 2 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 12000 tr/min, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI03922312
N° MFR08834131552
Prix13.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834131552

Roue de disque - 2 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 12000 tr/min, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI03922312
N° MFR08834131552
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
Prix13.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Roue non tissée montée sur broche
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Grain fin
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • CUP_NON
    08834131552

Aperçu

Description du fabricant
08834131552 2 PO X1/2 3PY FIN 1/4 SK ABRAS
  • Grain fin recommandé pour le mélange final de la surface
  • Robuste, mais conformable aux formes et aux contours complexes sans changer la dimension de la pièce
  • Grain d’oxyde d’aluminium de première qualité pour une coupe et une finition excellentes
  • Filet solide et durable pour une résistance élevée aux déchirures sur les bavures et les bords tranchants
  • Monté sur un mandrin en acier de 1/4 po encastré dans un noyau en époxy