Motion
08834137562

NORTON ABRASIVES
08834137562

Roue à rabat montée – céramique, grain 120 , diamètre de roue de 3/4 po, largeur de roue de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI03922529
N° MFR08834137562
Prix7.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834137562

Roue à rabat montée – céramique, grain 120 , diamètre de roue de 3/4 po, largeur de roue de 3/8 po
N° D’ARTICLE MI03922529
N° MFR08834137562

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/8 po
  • Roue Diamètre  
    3/4 po
  • Largeur de roue
    3/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Numéro de grain
    120
  • Description longue
    La 08834137562 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif céramique et un grain de 120 , avec une taille de tige de 1/8 po, un diamètre de meule de 3/4 po, une largeur de meule de 3/8 po et une vitesse maximale de 35000 tr/min, adaptée au meulage de précision, à l’ébavurage et à la finition dans les espaces restreints.
  • Rpm max.
    35000 tr/min
  • CUP_NON
    08834137562

Aperçu

Description du fabricant
08834137562 MM-3438 1/8 SK 120 MICRO ARA