Spécifications
Dimensions
- Roue Diamètre3/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain320
- Description longueLa 08834137585 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif à base d’oxyde d’aluminium et un grain de 320 , avec un diamètre de meule de 3/4 et une vitesse maximale de 35,000 tr/min, adaptée à la finition ultra-fine.
- Rpm max.35000 tr/min
- CUP_NON08834137585
Aperçu
Description du fabricant
08834137585 MM-3458 1/8 SK 320 MICRO ARA