Motion
08834184655

NORTON ABRASIVES
08834184655

Disque de ponçage - 1-3/4 po de diamètre, matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium, matériau de renfort en coton, grain 60
N° D’ARTICLE MI03924669
N° MFR08834184655
Prix3.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834184655

Disque de ponçage - 1-3/4 po de diamètre, matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium, matériau de renfort en coton, grain 60
N° D’ARTICLE MI03924669
N° MFR08834184655

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids X
  • Disque Diamètre  
    1-3/4 po
  • Taille du filetage
    8-32

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Mélange, chanfreinage, nettoyage et finition, ébavurage, cassage des bords, finition, préparation de la peinture, enlèvement de la peinture, enlèvement de la ligne de joint, polissage, enlèvement de la rouille, enlèvement de la matière
  • Type de pièce jointe
    Changement rapide
  • Matériau de support
    Coton
  • Type de fixation de disque
    Changement rapide
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    08834184655
  • Application du matériel
    Acier inoxydable de la série 300 , acier inoxydable de la série 400 , aluminium, carbure, fonte, céramique, composites, cloison sèche, fonte ductile, fibre de verre, fonte grise, bois durs, aciers à haute teneur en carbone, aciers à faible teneur en carbone, maçonnerie, pierre naturelle, bois mou, carreaux
  • Type de montage
    Changement rapide

Aperçu

Description du fabricant
08834184655 1-3/4 8-32 YEUX 60 ARA 2/ENSEMBLE