Motion
08834196161

NORTON ABRASIVES
08834196161

Spiral Band - 80 Grit, 3/4 in Diameter, 3/4 in Wide
N° D’ARTICLE MI03925342
N° MFR08834196161
Prix1.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834196161

Spiral Band - 80 Grit, 3/4 in Diameter, 3/4 in Wide
N° D’ARTICLE MI03925342
N° MFR08834196161
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
Prix1.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    3/4 po
  • Largeur de bande
    3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • CUP_NON
    08834196161

Aperçu

Description du fabricant
08834196161 3/4X3/4 80 BANDES PRIMAIRES AORB
  • La construction en spirale évite les marques d’ombre et offre une action de coupe lisse et sans bavures
  • Atteint des tolérances serrées lors de la finition des zones courbées, profilées et difficiles d’accès
  • Oxyde d’aluminium de première qualité pour une coupe et un retrait rapides du métal le plus résistant
  • Les bandes se retirent et se remplacent facilement
  • Le grain 80-120 est recommandé pour mélanger les surfaces métalliques et appliquer un motif de rayures légères