Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emboutno 10 à fentes, no 2 Phillips, no 2 carré, no 8 à fentes
- Diamètre de la tige1 po
Détails
- Extrémité sphériqueExtrémité droite
- Style de pointe de mèchePhillips, à fentes, carrées
- À deux extrémitésÀ extrémité unique
- Bit individuel ou Bit activéEnsemble de mèches
- Numéro CUP du fabricant028877472140
- Nombre de bits inclus12
- Type de tigeInsérer
- InviolableNon inviolable
- CUP_NON028877472140
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation