Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8 po
- Diamètre de la lame7-1/4 po
- Largeur de coupe0.065 po
Détails
- Type de bord de coupeDenté
- Matériau de coupeEmbout de carbure
- Arbre diamantéNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Angle du crochet18 °
- Rpm max.7000 tr/min
- Nombre de dents24
- Forme de la dentAutre biseau supérieur
- CUP_NON885911256605
- Type d’utilisationCoupe à sec
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire