Motion
DW4764

DEWALT
DW4764

Meule de tronçonnage - 10 po diamètre de la roue, 0.060  po épaisseur, trou central 5/8 po, 5400 tr/min
N° D’ARTICLE MI03928864
N° MFRDW4764
Prix129.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW4764

Meule de tronçonnage - 10 po diamètre de la roue, 0.060  po épaisseur, trou central 5/8 po, 5400 tr/min
N° D’ARTICLE MI03928864
N° MFRDW4764
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
Prix129.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8 po
  • Poids
    1.45 lb
  • Roue Diamètre  
    10 po
  • Roue Épaisseur  
    0.060 po

Détails

  • Matériel
    Diamant
  • Rpm max.
    5400 tr/min
  • CUP_NON
    028877560090

Aperçu

Description du fabricant
LAME POUR CARREAUX DE PORCELAINE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE DE DW4764 10 PO
  • La matrice diamantée à performance prolongée offre une longue durée de vie et une coupe de matériau améliorée
  • La conception continue de la jante permet une coupe sans ébréchure dans tous les types de carreaux
  • Lames XP2 et XP4 spécialement conçues pour les scies à carrelage à haute puissance, permettant une coupe rapide, libre, à basse température et droite
  • Les lames XP2 et XP3 avec fentes d’expansion découpées au laser éliminent le gauchissement de la lame dû à l’accumulation de chaleur
  • La matrice de coupe XP2 et XP4 de première qualité signifie que XP2 donne 2 x la durée de vie des lames standard, XP4 donne 4x x la durée de vie des lames standard

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté