Motion
DF2911

GRACO INC
DF2911

Husky® Pompe boulonnée non métallique 2150 - Bride ANSI/DIN 2 po (face surélevée), 150 gal/min max., 120 psi max., 2 po entrée/sortie, 1/4 po dia. Matières solides max., section produit en polypropylène, bille PTFE, section centrale en polypropylène, siège antiretour en polypropylène, membrane PTFE
N° D’ARTICLE MI03932284
N° MFRDF2911
Prix10,150.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
DF2911

Husky® Pompe boulonnée non métallique 2150 - Bride ANSI/DIN 2 po (face surélevée), 150 gal/min max., 120 psi max., 2 po entrée/sortie, 1/4 po dia. Matières solides max., section produit en polypropylène, bille PTFE, section centrale en polypropylène, siège antiretour en polypropylène, membrane PTFE
N° D’ARTICLE MI03932284
N° MFRDF2911
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
Prix10,150.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    2 po
  • Poids
    49 lb

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    236273
  • Échappement d’air
    3/4 NPT
  • Entrée d'air
    1/2 NPT
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Certification
    CE
  • Vérifier le matériau du siège
    Polypropylène
  • Mot-clé de description
    Bride ANSI/DIN 2 po (face surélevée)
  • Matériau de la membrane
    PTFE
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride ANSI/DIN (face surélevée)
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/4 po Dia.
  • Débit maximum
    150 gal/min
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Transfert
    Port d’extrémité
  • Élévateur d’aspiration
    Sec - 18.00 pi, humide - 18.00 pi
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    D0G911
  • Matériaux mouillés
    Polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
DF2911 POMPE À DIAPHRAGME