Motion
TW065
Rondelle de blocage de roulement de la série TW-000 - 1.353 po DI, 2-15/64 po DE, 1.827 po Dia.
N° D’ARTICLE MI03935392
N° MFRTW065
Prix5.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement de la série TW-000 - 1.353 po DI, 2-15/64 po DE, 1.827 po Dia.
N° D’ARTICLE MI03935392
N° MFRTW065
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
Prix5.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3530 po
  • Visage Diamètre  
    1.8270 po
  • Largeur de la clé
    0.176 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    2.2343 po
  • Tang Largeur  
    0.166 po

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Pinces  
    15
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    TW-000
  • CUP_NON
    737533050324

Aperçu

Description du fabricant
TW065 LAVE-VERROUILLAGE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer