Motion
46440-CF14
Graisse polyvalente Molylube - Pression extrême, complexe d’aluminium, graphite, huile minérale, composition de composés de molybdène, qualité NLGI 2 , couleur grise
N° D’ARTICLE MI03936188
N° MFR46440-CF14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente Molylube - Pression extrême, complexe d’aluminium, graphite, huile minérale, composition de composés de molybdène, qualité NLGI 2 , couleur grise
N° D’ARTICLE MI03936188
N° MFR46440-CF14
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    2
  • Poids
    13.88 lb

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Couleur
    Gris
  • Composition
    Complexe d’aluminium, graphite, huile minérale, composés de molybdène
  • Point de chute
    +500 °F
  • Plage de température
    Minimum de -40 °F
  • Type
    Pression extrême
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
MOLYLUBE 8626 EP 2 1 E 12/CA 46440-CF14