Motion
653-6

E Z Lok
653-6

Inserts filetés externes, Filetage externe taille : 3/8-16, Filetage interne taille : M6x1
N° D’ARTICLE MI03951807
N° MFR653-6
Prix7.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

E Z Lok
653-6

Inserts filetés externes, Filetage externe taille : 3/8-16, Filetage interne taille : M6x1
N° D’ARTICLE MI03951807
N° MFR653-6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    5/16 po
  • Taille du filetage externe
    3/8–16 po
  • Taille du filetage interne
    M6 x 1
  • Longueur
    0.406 po
  • Taille de la prise
    3/8-16 po

Détails

  • Type de pas de filetage externe
    Grossière
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Numéro de modèle de l’outil d’installation
    500-3
  • Type de pas de filetage interne
    Grossière
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Inserts filetés externes

Aperçu

Description du fabricant
653-6 M6-1.0 X 3/8-16 X 0,406 po INSERT