Motion
653-10

E Z Lok
653-10

Inserts filetés externes, Filetage externe taille : 9/16-12, Filetage interne taille : M10x1.5
N° D’ARTICLE MI03951808
N° MFR653-10
Prix12.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

E Z Lok
653-10

Inserts filetés externes, Filetage externe taille : 9/16-12, Filetage interne taille : M10x1.5
N° D’ARTICLE MI03951808
N° MFR653-10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    31/64 po
  • Taille du filetage externe
    9/16–12 po
  • Taille du filetage interne
    M10 x 1.5
  • Longueur
    0.515 po
  • Taille de la prise
    9/16-12 po

Détails

  • Type de pas de filetage externe
    Grossière
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Numéro de modèle de l’outil d’installation
    500-5
  • Type de pas de filetage interne
    Grossière
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Inserts filetés externes

Aperçu

Description du fabricant
653-10 M10-1.5 X 9/16-12 X 0,515 po INSERT