Motion
E-Z C816

E Z Lok
E-Z C816

Inserts de filetage Ensemble de réparation de filetage pour insert de verrouillage de filetage adhésif, taille de filetage interne la plus petite : 1/2-13
N° D’ARTICLE MI03951813
N° MFRE-Z C816
Prix188.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

E Z Lok
E-Z C816

Inserts de filetage Ensemble de réparation de filetage pour insert de verrouillage de filetage adhésif, taille de filetage interne la plus petite : 1/2-13
N° D’ARTICLE MI03951813
N° MFRE-Z C816

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix188.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage externe
    1-3/8 à 12, 1–8 po, 3/4–10 po, 7/8 à 9
  • Taille du filetage interne
    1 – 8, 1/2 – 13, 3/4 – 10, 5/8 – 11
  • Plus grande taille de filetage interne
    1 – 8
  • Taille de filetage interne la plus petite
    1/2 – 13

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Nombre d’insertions
    22
  • Type d’encart de filetage
    Insert de verrouillage du filetage adhésif

Aperçu

Description du fabricant
ASSORTIMENT EZ-C816 - 1/2 À 1 PO - UNC