Motion
BOUCHON D’OREILLE CLASSIQUE SANS CORDON 90000 OREILLE 390-1000 PAQUET DE VALEUR

3M
90000 EAR CLASSIC UNCORDED EARPLUG 390-1000 VALUE PAK

3M™ bouchons d’oreille E-A-R™ Classic™ 390-1000, sans cordon, paquet économique, 2000 paires/caisse
N° D’ARTICLE MI03960916
N° MFR90000 EAR CLASSIC UNCORDED EARPLUG 390-1000 VALUE PAK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
90000 EAR CLASSIC UNCORDED EARPLUG 390-1000 VALUE PAK

3M™ bouchons d’oreille E-A-R™ Classic™ 390-1000, sans cordon, paquet économique, 2000 paires/caisse
N° D’ARTICLE MI03960916
N° MFR90000 EAR CLASSIC UNCORDED EARPLUG 390-1000 VALUE PAK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Type de pièce jointe
    Sans enregistrement
  • Jetable
    Oui
  • Méthode d’insertion
    Déroulement
  • Numéro CUP du fabricant
    10080529900002
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    29 dB
  • Quantité du colis
    200
  • Couleur de la fiche
    Jaune
  • Matériau de la fiche
    Mousse
  • Forme de la fiche
    Cylindre
  • Gamme de produits
    3M E-A-Rfit
  • Normes respectées
    Classe AL de la CSA
  • CUP_NON
    10080529900002

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON D’OREILLE SANS CORDELETTE CLASSIQUE 90000
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La boîte distributrice à prix réduit vous offre la meilleure valeur, avec des économies allant jusqu’à 20 %.
  • Les bouchons d’oreilles ne sont pas emballés en paires; 200 paires de bouchons d’oreilles en vrac sont lâches dans la boîte.
  • Résistant aux flammes et à l’humidité
  • Cote de réduction du bruit (IRB)* : 29 dB. Classe AL de la CSA
  • Test compatible avec le système de validation E-A-Rfit 3M™ .