Motion
LUNETTES DE PROTECTION 62103 VIRTUA À VERRES À REVÊTEMENT DUR INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, BRANCHES TRANSPARENTES

3M
62103 VIRTUA SAFETY GLASSES IN/OUTDOOR HARD COAT LENS CLEAR TEMPLE

Lunettes de protection Virtua 3M™ avec lentilles à revêtement dur E/S 11328-00000-20 , branches transparentes
N° D’ARTICLE MI03960952
N° MFR62103 VIRTUA SAFETY GLASSES IN/OUTDOOR HARD COAT LENS CLEAR TEMPLE
Prix4.39 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
62103 VIRTUA SAFETY GLASSES IN/OUTDOOR HARD COAT LENS CLEAR TEMPLE

Lunettes de protection Virtua 3M™ avec lentilles à revêtement dur E/S 11328-00000-20 , branches transparentes
N° D’ARTICLE MI03960952
N° MFR62103 VIRTUA SAFETY GLASSES IN/OUTDOOR HARD COAT LENS CLEAR TEMPLE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.39 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle
  • Poids
    1.502 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres à revêtement dur
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2003
  • Caractéristiques de confort
    Léger
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Couleur du cadre
    Gris pâle
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Couleur du cadre
    Transparent
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Groupe et classe
    Économie
  • Revêtement de lentille
    Anti-rayures
  • Couleur de la lentille
    E/S grises
  • Famille de couleurs de lentilles
    Intérieur/extérieur
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    11328-00000-20
  • Numéro CUP du fabricant
    10078371621039
  • Gamme de produits
    Virtua
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Couleur du branches
    Transparent
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    10078371621039
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
62103 LUNETTES DE SÉCURITÉ VIRTUA À L’INTÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEUR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les lunettes économiques fusionnent style, ajustement, confort léger et abordabilité
  • La conception légère pèse moins d’une once pour plus de confort
  • La conception enveloppante offre une protection oculaire étendue et une vision dégagée
  • Le style unisexe convient à une variété de profils faciaux
  • Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UVA et UVB