Motion
91010 RECHARGE POUR OREILLE DOUCE SUPERFIT À UNE TOUCHE 391-1254 FORMAT RÉGULIER

3M
91010 EARSOFT SUPERFIT ONE TOUCH REFILL 391-1254 REGULAR SIZE

Recharge 3M™ E-A-Rsoft. SuperFit. 391-1254, format régulier, 2000 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI03960959
N° MFR91010 EARSOFT SUPERFIT ONE TOUCH REFILL 391-1254 REGULAR SIZE
Prix0.28 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
91010 EARSOFT SUPERFIT ONE TOUCH REFILL 391-1254 REGULAR SIZE

Recharge 3M™ E-A-Rsoft. SuperFit. 391-1254, format régulier, 2000 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI03960959
N° MFR91010 EARSOFT SUPERFIT ONE TOUCH REFILL 391-1254 REGULAR SIZE
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
Prix0.28 $/pr

Spécifications

Détails

  • Méthode d’insertion
    Déroulement
  • Numéro CUP du fabricant
    10080529910100
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    33 dB
  • Couleur de la fiche
    Jaune
  • Matériau de la fiche
    Mousse de polyuréthane
  • Forme de la fiche
    Extrémité conique
  • Gamme de produits
    E-A-Rfit
  • Normes respectées
    Classe AL de la CSA
  • CUP_NON
    10080529910100

Aperçu

Description du fabricant
RECHARGE 91010 EARSOFT SUPERFIT À UNE TOUCHE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Remplissez le contenant pour le distributeur de shampoings One Touch. Un tour délicat permet d’obtenir des bouchons d’oreilles en mousse sans cordelette.
  • La taille régulière convient à la plupart des oreillettes.
  • Cote de réduction du bruit (IRB)* : 33 dB CSA Classe AL
  • Test compatible avec le système de validation E-A-Rfit 3M™