Motion
10052 PETIT BOUCHON D’OREILLE SANS CORDON CLASSIQUE, EMBALLAGE DE 310-1103 OREILLERS

3M
10052 CLASSIC SMALL UNCORDED EARPLUG 310-1103 "PILLOW PACK

3M™ Bouchons d’oreille E-A-R™ Classic™ 310-1103, sans cordon, petit format, emballage d’oreillers, 2000 paires/caisse
N° D’ARTICLE MI03960980
N° MFR10052 CLASSIC SMALL UNCORDED EARPLUG 310-1103 "PILLOW PACK
Prix0.40 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
10052 CLASSIC SMALL UNCORDED EARPLUG 310-1103 "PILLOW PACK

3M™ Bouchons d’oreille E-A-R™ Classic™ 310-1103, sans cordon, petit format, emballage d’oreillers, 2000 paires/caisse
N° D’ARTICLE MI03960980
N° MFR10052 CLASSIC SMALL UNCORDED EARPLUG 310-1103 "PILLOW PACK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.40 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Petit

Détails

  • Type de pièce jointe
    Sans enregistrement
  • Méthode d’insertion
    Aucun rouleau
  • Numéro CUP du fabricant
    10080529100525
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    29 dB
  • Couleur de la fiche
    Jaune
  • Matériau de la fiche
    Mousse PVC
  • Forme de la fiche
    Baril
  • Gamme de produits
    Classique
  • Normes respectées
    Classe AL de la CSA
  • CUP_NON
    10080529100525

Aperçu

Description du fabricant
PETIT BOUCHON D’OREILLE SANS CORDON CLASSIQUE 10052
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les petits bouchons d’oreilles classiques ont un diamètre légèrement plus petit que les bouchons d’oreilles classiques de taille régulière pour s’adapter confortablement aux conduits auditifs plus petits
  • La mousse basse pression à récupération lente s’adapte à la forme unique de chaque oreille pour un confort et une portabilité améliorés
  • Résistant aux flammes – important pour les situations d’éclats d’arcs potentiels et pour les considérations de stockage
  • Cote de réduction du bruit (IRB) 29 dB. Classe AL de la CSA
  • Résistant à l’humidité – aide à maintenir un temps d’expansion constant, même dans des situations humides
  • Pas trop souple : assez rigide lorsqu’il est comprimé pour faciliter l’ajustement, mais assez doux pour être confortable dans l’oreille pour un port prolongé
  • L’ensemble d’oreillers réutilisables aide à garder les bouchons d’oreilles propres lorsqu’ils ne sont pas portés.