Motion
1042737
Recharge pour distributeur d’assainisseur d’air TimeMist®, parfum Crème à la vanille, vaporisateur en aérosol, 12 oz
N° D’ARTICLE MI03972857
N° MFR1042737
Prix11.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Recharge pour distributeur d’assainisseur d’air TimeMist®, parfum Crème à la vanille, vaporisateur en aérosol, 12 oz
N° D’ARTICLE MI03972857
N° MFR1042737
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
Prix11.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5.3 oz
  • Profondeur
    2.63 po
  • Hauteur
    5.75 po
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Type d’assainisseur d’air
    Assainisseur d’air
  • Application
    À utiliser avec les microdistributeurs TimeMist
  • Type de produit chimique
    Solvant
  • Couleur
    Incolore
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Action de mousse
    Non
  • Qualité alimentaire
    Non
  • À utiliser avec
    Brume Z R028
  • Formulaire
    Aérosol
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    43725472608
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit contient un produit chimique dont le niveau de toxicité pour la reproduction et le développement est égal ou inférieur à celui de la Proposition 65’s de la Californie, tel que déterminé par une évaluation des risques. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que le produit chimique soit répertorié comme produit chimique Prop 65 sur la FDS ou l’étiquette.
  • Parfum
    Vanille
  • CUP_NON
    690858701404

Aperçu

Description du fabricant
A07742 TM VANILLE 30 JOUR 12N5.3
  • Compensateurs de parfums et d’odeurs en un seul contenant pour éliminer les odeurs désagréables; contient des huiles essentielles pour s’assurer qu’elles sont les parfums les plus durables et de la plus haute qualité; offre jusqu’à 30 jours d’utilisation continue avec des intervalles de 15 minutes