Motion
317-S
Pince de retenue verticale, montage, max. Capacité de conservation : 400lb
N° D’ARTICLE MI04002100
N° MFR317-S
Prix58.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince de retenue verticale, montage, max. Capacité de conservation : 400lb
N° D’ARTICLE MI04002100
N° MFR317-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix58.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    1.38 po
  • Largeur de la base
    1-1/2 po
  • Longueur du bras de la pince
    3.2 po
  • Hauteur sous la barre
    2.68 po
  • Poids
    3/4 lb

Détails

  • Type de barre
    Solide
  • Style de pince
    Maintien vertical
  • Style de poignée
    Levier droit
  • Capacité de conservation maximale
    400 lb
  • Type de bascule
    Vertical

Aperçu

Description du fabricant
PINCE 317-S