Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Plage de couverture160-280 pi2
- Taille1 gal
- Contenu en COVMoins de 340 g/L
Détails
- Plage de température d’application40 degrés à 100 °F
- Type de baseSolvant
- CouleurGris argenté
- Famille de couleursGris
- Couverture160 à 280 pi2/gal
- Temps de séchage6 à 9 h
- Conditions d’expositionExtérieur
- FinitionBrillant
- Température d’application maximale+100 °F
- Température d’application minimale+40 °F
- Type de résinePolyure acrylique Thane
- Normes respectéesAcceptable par l’USDA
- SurfaceSurface intérieure ou extérieure, béton, acier
- CUP_NON020066988241
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire